BALDOR MOOTTORI EM7060T-I-5 porakone, 1.15 Sf moottori, 1770 rpm, 30 hv, 286t | AJ6URD

BALDOR EM7060T-I-5 -porakone, 1.15 SF -moottori, 1770 RPM, 30 HV, 286T

Tuote: AJ6URD Malli: EM7060T-I-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
Ampeeria29
pohjaRG
Vääntömomentti255 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteXPFC
kehys286T
Täyden kuormituksen vääntömomentti89.2 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP30
EristysF
Johtaa3 # 10
AsennusF1
Kuormitusvirta11.5 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo30
Vaihe3
Power Factor83
TarkistusJ
RPM1770
Lämpötila KoodiT3C
Lämpötila Nouse71 astetta C
Tyyppi1056M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 257.85
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)102.87
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: CLI GP-C & D
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 136 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP0977XPSL
    • Vetomomentti: 120 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 177 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriapohjaHPEristysluokkaAsennustyyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräHinta
BALDOR MOTOR CEM7053T-I porakone, 1.15 Sf-moottori, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 15 Hp, Xpfc, 254tc | AJ6PUP CEM7053T-I34.4 / 17.2 / 29 / 14.5--15 hvFJalkakiinnike / C-kasvot---
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CEM7068T-I Poranteräsmoottori, 1780/1480 rpm, 60/50 Hz, 75/60 ​​Hp, Xpfc, 365t | AJ6PVY CEM7068T-I168 / 84.1 / 164 / 82--75 hvFJalkakiinnike / C-kasvot---
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CEM7083T-I-5 Poranteräsmoottori, 575v, 3520 RPM, 60 Hz, 30 Hp, Xpfc, 286tsc | AJ6PWP CEM7083T-I-526--30 hvFJalkakiinnike / C-kasvot---
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR EM7040T-I Porauslaite Duty, 190/380/230/460v, 1165/975 RPM, 50/60 Hz, 5/3 Hp, Xpfc, 215t | AJ6UPC EM7040T-I-14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8RG5/3--3.61 ampeeria06-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOOTTORI EM7045T-I Poranteräsmoottori, 3520/2930 rpm, 50/60 Hz, 7.5/5 Hp, Xpfc, 213t | AJ6UPQ EM7045T-I18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 hvFJalka asennettu---
Tarjouspyyntö
BALDOR MOOTTORI EM7053T-I-5 porakone, 1.15 Sf-moottori, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 10 Hp, Xpfc, 215tc | AJ6UQB EM7053T-I-513.7--15 hvFJalka-asennus---
Tarjouspyyntö
BALDOR MOOTTORI EM74124T-I-4 Räjähdyssuojattu moottori, 1785 rpm, 60 Hz, 125 Hp, 444t | AJ6UVZ EM74124T-I-4141.0 A141.0 A--F--4-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR EM7060T-I-5 -porakone, 1.15 SF -moottori, 1770 RPM, 30 HV, 286T