BALDOR MOTOR VECP83584T-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YHV Malli: VECP83584T-4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,862.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria2.1
pohjaN
Vääntömomentti18.9 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.49 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP1.5
Hz60
EristysF
KVAR.47
Johtaa3 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.21 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1.5
Vaihe3
Power Factor76
TarkistusH
RPM1760
Lämpötila KoodiT3
Lämpötila Nouse36 astetta C
Tyyppi0530M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 13.8 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2162E
    • Vetomomentti: 10.1 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 18 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiHPIP-luokitusKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOOTTORI VECP82333T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6YHQ VECP82333T-4-17.6171 LB-FT15-6.41 ampeeria0415 HP€5,152.42
BALDOR MOOTTORI VECP82334T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6YHR VECP82334T-423.1--20 hv54, 56---€5,461.66
BALDOR MOOTTORI VECP82394T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6YHT VECP82394T-4-17119 LB-FT15-4.94 ampeeria0215 HP€5,284.81
BALDOR MOOTTORI VECP83583T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6YHU VECP83583T-4-210.8 LB-FT1.5-0.88 ampeeria021.5€1,790.25
BALDOR MOOTTORI VECP83586T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YHW VECP83586T-4-2.412.4 LB-FT2-0.823 ampeeria022€1,963.15
BALDOR MOOTTORI VECP83587T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YHX VECP83587T-4-2.826.6 LB-FT2-1.64 ampeeria042€1,941.42
BALDOR MOOTTORI VECP83660T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC Runko | AJ6YHY VECP83660T-4-3.419.1 LB-FT3-0.8 ampeeria023 HP€2,385.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VECP83584T-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145TC-kehys
€1,862.39 / yksikkö