METRO SXRT38MW14 Liikkuva työkeskus H 81-1 / 2 x W 63-3 / 16 | AB7ZXV 24X111

METRO SXRT38MW14 Siirrettävä työkeskus K 81-1/2 x L 63-3/16

Tuote: AB7ZXV Malli: SXRT38MW14Ristiviite: 24X111
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,898.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työkeskus
Kaapin väriKevyt nauha
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko3"
Pyörän tyyppi(4) Kokonaislukko
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetoväriSlate Blue
MateriaaliPolymeeri
Laatikoiden lukumäärä5
Hyllyjen lukumäärä8
Kokonaissyvyys28.625 "
Kokonaiskorkeus81.5 "
kokonaisleveys63.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 218.025
Laivan korkeus (cm)207.01
Laivan pituus (cm)72.64
Laivan leveys (cm)160.53
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoPyörän tyyppiHyllyjen lukumääräkokonaisleveysHinta
METRO SXRSENT1 siirrettävä työkeskus H 81-1 / 2 x L 23-5 / 8 | AB7ZXT 24X109 SXRSENT 15"(2) Kääntyvä & (2) Kääntyvä jarrulla223.625 "€6,542.81
Tarjouspyyntö
METRO SXRDENT2 siirrettävä työkeskus H 81-1 / 2 x W 43-3 / 8 | AB7ZXU 24X110 SXRDENT25"(2) Kääntyvä & (2) Kääntyvä jarrulla443.375 "€11,291.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXRT38MW14 Siirrettävä työkeskus K 81-1/2 x L 63-3/16
€13,898.02 / yksikkö