BALDOR MOTOR VECP82333T-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YHQ Malli: VECP82333T-4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,152.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria17.6
pohjaN
Vääntömomentti171 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys254TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti44.7 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP15
Hz60
EristysF
KVAR3.2
Johtaa3 # 12
AsennusF1
Kuormitusvirta6.41 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo15 HP
Vaihe3
Power Factor86
TarkistusN
RPM1765
Lämpötila KoodiT3
Lämpötila Nouse63 ° C
Tyyppi0942M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 145.8
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 75.7 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2155
    • Vetomomentti: 60.4 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 115 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiHPIP-luokitusKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOOTTORI VECP82334T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6YHR VECP82334T-423.1--20 hv54, 56---€5,461.66
BALDOR MOOTTORI VECP82394T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6YHT VECP82394T-4-17119 LB-FT15-4.94 ampeeria0215 HP€5,284.81
BALDOR MOOTTORI VECP83583T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6YHU VECP83583T-4-210.8 LB-FT1.5-0.88 ampeeria021.5€1,790.25
BALDOR MOOTTORI VECP83584T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YHV VECP83584T-4-2.118.9 LB-FT1.5-1.21 ampeeria041.5€1,862.39
BALDOR MOOTTORI VECP83586T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YHW VECP83586T-4-2.412.4 LB-FT2-0.823 ampeeria022€1,963.15
BALDOR MOOTTORI VECP83587T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YHX VECP83587T-4-2.826.6 LB-FT2-1.64 ampeeria042€1,941.42
BALDOR MOOTTORI VECP83660T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC Runko | AJ6YHY VECP83660T-4-3.419.1 LB-FT3-0.8 ampeeria023 HP€2,385.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VECP82333T-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC-kehys
€5,152.42 / yksikkö