BALDOR MOTOR VECP83586T-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YHW Malli: VECP83586T-4

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,500.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria2.4
pohjaN
Vääntömomentti12.4 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti3.03 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP2
Hz60
EristysF
KVARN / A
Johtaa3 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.823 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo2
Vaihe3
Power Factor91
TarkistusQ
RPM3450
Lämpötila KoodiT3
Lämpötila Nouse42 astetta C
Tyyppi0535M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 11.5 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2162E
    • Vetomomentti: 8.47 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 24.9 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiHPIP-luokitusKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOOTTORI VECP82333T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6YHQ VECP82333T-4-17.6171 LB-FT15-6.41 ampeeria0415 HP€9,185.99
BALDOR MOOTTORI VECP82334T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6YHR VECP82334T-423.1--20 hv54, 56---€9,737.32
BALDOR MOOTTORI VECP82394T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6YHT VECP82394T-4-17119 LB-FT15-4.94 ampeeria0215 HP€5,630.42
BALDOR MOOTTORI VECP83583T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6YHU VECP83583T-4-210.8 LB-FT1.5-0.88 ampeeria021.5€3,191.75
BALDOR MOOTTORI VECP83584T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YHV VECP83584T-4-2.118.9 LB-FT1.5-1.21 ampeeria041.5€3,320.35
BALDOR MOOTTORI VECP83587T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YHX VECP83587T-4-2.826.6 LB-FT2-1.64 ampeeria042€3,461.26
BALDOR MOOTTORI VECP83660T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC Runko | AJ6YHY VECP83660T-4-3.419.1 LB-FT3-0.8 ampeeria023 HP€4,252.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VECP83586T-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC-kehys
€3,500.01 / yksikkö