COXREELS XTM-sarjan jousikäyttöiset letkukelat


Coxreels XTM -sarjan jousikäyttöiset letkukelat soveltuvat polttoaineen jakeluun ja kemiallisten nesteiden siirtoon tuotantolaitoksissa sekä kaivos-, rakennus- ja rautatietoiminnoissa.

Suodattaa
Kokonaiskorkeus: 26.13 " , Kokonaispituus: 24.06 "
TyyliMalliPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.Max. PaineAsennuskokoDia ulkopuolella.kokonaisleveysHinta (ei alv)
A
XTM-LP-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "€1,409.86
A
XTM-MP-3100
10 x 15 "100 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,737.27
A
XTM-MP-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,602.30
A
XTM-LP-475
10 x 15 "75 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "€1,399.17
A
XTM-MPL-575
10 x 15 "75 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "€1,463.32
A
XTM-MPL-550
10 x 15 "50 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "€1,296.27
A
XTM-MP-4100
10 x 15 "100 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "€1,873.58
A
XTM-MPL-4100
10 x 15 "100 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "€1,329.68
A
XTM-MP-550
10 x 15 "50 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "€1,723.91
A
XTM-MP-475
10 x 15 "75 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "€1,670.45
A
XTM-MP-450
10 x 15 "50 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "€1,550.18
A
XTM-MP-350
10 x 15 "50 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,503.41
A
XTM-MP-575
10 x 15 "75 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "€2,279.84
A
XTM-LP-3100
10 x 15 "100 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "€1,499.40
A
XTM-LP-550
10 x 15 "35 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "10.13 "€1,348.39
A
XTM-MPL-3100
10 x 15 "100 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,357.75
A
XTM-LP-4100
10 x 15 "100 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "€1,483.36
A
XTM-HP-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,754.65
A
XTM-HP-350
10 x 15 "50 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,550.18
A
XTM-HPL-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,391.15
A
XTM-MP-650
12.75 x 15 "50 ft.1"1250 PSI11.69 x 10 "1-3 / 8 "12.75 "€2,199.65
A
XTM-LP-650
12.75 x 15 "50 ft.1"300 psi11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "€1,877.59
A
XTM-LP-575
12.75 x 15 "50 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "12.75 "€1,673.13
A
XTM-MPL-650
12.75 x 15 "50 ft.1"1250 PSI11.69 x 10 "1-3 / 8 "12.75 "€1,348.39

Ominaisuudet

  • Näissä letkukeloissa on nikkelipinnoitettu teräsrakenne, jossa on 90 asteen täysvirtaus NPT-käännös korroosionkestävyyttä ja tiivisteiden huoltoa sekä nopeaa letkun asennusta varten.
  • Niissä on lukitusräikkämekanismi, joka voidaan asettaa useaan asentoon halutun pituisten letkujen kiinnittämiseksi.
  • Näissä jousikäyttöisissä letkukeloissa on täysin hitsattu laatikkorunko turvallisuuden takaamiseksi.
  • Ne on integroitu ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin teloihin sujuvan toiminnan ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Näissä letkukeloissa on uurretut levyt ja rullatut reunat turvallisuuden ja lujuuden takaamiseksi.
  • Niissä on 1 tuuman kiinteä teräsakseli ja kaksoisvoideltu tarkkuuslaakeri vakaan ja tasaisen pyörimisen takaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden letkukelojen maksimilämpötilaluokitus?

Coxreels XTM -sarjan jousikäyttöisten letkukelojen maksimilämpötila on 250 astetta F.

Mikä on suurin paine, jonka nämä XTM-sarjan letkukelat kestävät?

Nämä letkukelat kestävät jopa 4000 psi:n paineita.

Onko jousikäyttöisissä letkukeloissa lukitusmekanismi?

Näissä letkukeloissa on lukitusräikkä ja salpamekanismi, joka kiinnittää letkun paikalleen sen jälkeen, kun se on pidennetty haluttuun pituuteen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?