BALDOR MOTOR M3112-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, ODP, 56 runko | AJ6XGQ

BALDOR MOTOR M3112-57 kolmivaihemoottori, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, ODP, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6XGQ Malli: M3112-57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€679.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Täyden kuorman ampeerit3.2/1.9
Täyden kuormituksen hyötysuhde70
Hz50
EristysluokkaF
Tulosta HP.75
Vaihe3
Power Factor58
Arvosana40C AMB-CONT
RPM1425 IP23
Palvelukerroin1.25
Jännite230/400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor Motor M3112-57 kolmivaiheinen avoin moottori on ihanteellinen raskaiden kuormien kuljettamiseen tuotantolaitoksissa ja vesihuoltokohteissa. Baldor kolmivaiheiset moottorit ovat ihanteellisia raskaan sähkökuorman käsittelyyn pitkiä aikoja.

Ominaisuudet:

  • Tässä kolmivaiheisessa avoimessa moottorissa on käännettävä akselin pyörintä eri sovelluksiin säätämistä varten.
  • Siinä on teräsrakenne, joka eliminoi moottorin sisäisiä osia vahingoittavat vahingot.
  • Siinä on avoin kotelo, joka takaa täyden ilmankierron moottorin sisällä sisätiloissa.
  • Siinä on jäykkä pohja, joka voidaan asentaa tasaisille pinnoille.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR
  • WEEE
  • CSA
  • CE
  • NEMA
  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä johdinkoko on ihanteellinen tälle kolmivaihemoottorille?

V. Se tukee 18 AWG:n johdotusta lähtöpuolella.

K. Mikä on Baldorin kolmivaiheisen avoimen moottorin hyötysuhde?

V. Tämän moottorin teho on 70 prosenttia 100 prosentin kuormitusolosuhteissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorPalvelukerroinNopeusJänniteHinta
BALDOR MOOTTORI EM3116-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, ODP, 56 runko | AJ6TUA EM3116-571.000 hv3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V€884.54
BALDOR MOOTTORI EM3116T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, ODP, 143T Runko | AJ6TUD EM3116T-571.000 hv3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V€889.25
BALDOR MOOTTORI EM3154T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, ODP, 145T Runko | AJ6TUP EM3154T-571.500 hv5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V€944.94
BALDOR MOOTTORI EM3157T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hv, ODP, 145T Runko | AJ6TVD EM3157T-572.000 hv5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V€971.37
BALDOR MOOTTORI EM3211T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hv, ODP, 182T Runko | AJ6TVV EM3211T-573.000 hv8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V€1,111.09
BALDOR MOOTTORI EM3218T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hv, ODP, 184T Runko | AJ6TWN EM3218T-575.000 hv14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V€1,230.03
BALDOR MOTOR M3108-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, ODP, 56 runko | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/400€610.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR M3112-57 kolmivaihemoottori, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, ODP, 56 runko
€679.68 / yksikkö