BALDOR MOTOR M3108-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, ODP, 56 runko | AJ6XGN

BALDOR MOTOR M3108-57 kolmivaihemoottori, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, ODP, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6XGN Malli: M3108-57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€610.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Täyden kuorman ampeerit1.7/1
Täyden kuormituksen hyötysuhde73
Hz50
EristysluokkaB
Tulosta HP.5
Vaihe3
Power Factor67
Arvosana40C AMB-CONT
RPM1425 IP23
Palvelukerroin1.25
Jännite230/400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor Motor M3108-57 kolmivaiheinen avoin moottori sopii erinomaisesti sähkökoneisiin yleisissä valmistus- ja nesteensiirtosovelluksissa. Tämä moottori on asennettu tasaisille alustoille korkean tärinän käsittelyä varten. Baldorin moottori FDL3733TM moottorissa on TEFC-kotelo ulkokäyttöön.

Ominaisuudet:

  • Tässä moottorissa on käännettävä akselin kierto, jota voidaan säätää erilaisiin sovelluksiin.
  • Siinä on teräsrakenne, joka estää tahattomat iskut vahingoittamasta moottorin sisäisiä osia.
  • Siinä on avoin kotelo, joka takaa täyden ilmankierron moottorin sisällä sisätiloissa.
  • Siinä on jäykkä pohja, joka voidaan asentaa tasaisille pinnoille.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR
  • WEEE
  • CSA
  • CE
  • RoHS
  • NEMA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kolmivaihemoottorin nopeus?

V. Se tuottaa jopa 1425 rpm täydellä kuormituksella.

K. Mitä käynnistystapaa tämä moottori tukee?

V. Se alkaa suoralla linjalla toimittamalla täyden vääntökapasiteetin alusta alkaen.

K. Mitä johdinkokoa tämä Baldorin kolmivaihemoottori tukee?

V. Se tukee 18 AWG:n lankakokoa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorPalvelukerroinNopeusJänniteHinta
BALDOR MOOTTORI EM3116-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, ODP, 56 runko | AJ6TUA EM3116-571.000 hv3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V€884.54
BALDOR MOOTTORI EM3116T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, ODP, 143T Runko | AJ6TUD EM3116T-571.000 hv3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V€889.25
BALDOR MOOTTORI EM3154T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, ODP, 145T Runko | AJ6TUP EM3154T-571.500 hv5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V€944.94
BALDOR MOOTTORI EM3157T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hv, ODP, 145T Runko | AJ6TVD EM3157T-572.000 hv5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V€971.37
BALDOR MOOTTORI EM3211T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hv, ODP, 182T Runko | AJ6TVV EM3211T-573.000 hv8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V€1,111.09
BALDOR MOOTTORI EM3218T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hv, ODP, 184T Runko | AJ6TWN EM3218T-575.000 hv14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V€1,230.03
BALDOR MOTOR M3112-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, ODP, 56 runko | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/400€679.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR M3108-57 kolmivaihemoottori, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, ODP, 56 runko
€610.77 / yksikkö