BALDOR MOTOR EM3218T-57 kolmivaihemoottori, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hv, ODP, 184T runko

Varastossa
Tuote: AJ6TWN Malli: EM3218T-57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,230.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti67.85 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys184T
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus50.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit8.0 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3646M
Napojen lukumäärä4
ulostulo5.000 hv
Kokonaispituus16.5 "
Vaihe3
Power Factor75
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,450 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,500 rpm
Jännite400 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)67.63
Laivan leveys (cm)42.23
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR-M3218T-57, M3218T-50
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 88.40%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: K
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 6 @ 14 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 35.59 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.125 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 57.27 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 82 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 102 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorPalvelukerroinNopeusJänniteHinta
BALDOR MOOTTORI EM3116-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, ODP, 56 runko | AJ6TUA EM3116-571.000 hv3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V€884.54
BALDOR MOOTTORI EM3116T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, ODP, 143T Runko | AJ6TUD EM3116T-571.000 hv3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V€889.25
BALDOR MOOTTORI EM3154T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, ODP, 145T Runko | AJ6TUP EM3154T-571.500 hv5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V€944.94
BALDOR MOOTTORI EM3157T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hv, ODP, 145T Runko | AJ6TVD EM3157T-572.000 hv5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V€971.37
BALDOR MOOTTORI EM3211T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hv, ODP, 182T Runko | AJ6TVV EM3211T-573.000 hv8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V€1,111.09
BALDOR MOTOR M3108-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, ODP, 56 runko | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/400€610.77
BALDOR MOTOR M3112-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, ODP, 56 runko | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/400€679.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3218T-57 kolmivaihemoottori, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hv, ODP, 184T runko
€1,230.03 / yksikkö