BALDOR MOTOR EM3211T-57 kolmivaihemoottori, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hv, ODP, 182T runko

Varastossa
Tuote: AJ6TVV Malli: EM3211T-57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,111.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti41 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys182T
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus50.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit4.9 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3630M
Napojen lukumäärä4
ulostulo3.000 hv
Kokonaispituus15 "
Vaihe3
Power Factor76
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,450 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,500 rpm
Jännite400 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor EM3211T-57 moottori sopii erinomaisesti pumppuihin, kompressoreihin, puhaltimiin, materiaalinkäsittelylaitteisiin, työstökoneisiin ja kuljettimiin.

Ominaisuudet:

  • Baldor EM3211T-57 moottorissa on OPSB (open slotted band) -kotelo tehokkaan ilmankierron takaamiseksi.
  • Moottorin runko on valmistettu paksusta teräksestä rakenteen jäykkyyden vuoksi.
  • Tässä laitteessa on tavallinen nostokorvake, joka mahdollistaa helpon kannettavuuden.
  • Se soveltuu asennettavaksi mihin tahansa asentoon vaarallisiin paikkoihin jäykän pohjansa ja tiivisteputkikotelonsa ansiosta.
  • Tässä luokan F eristetyssä moottorissa on kuulalaakerit, joissa on Polyrex EM -voitelu veden ja ilman vuotojen estämiseksi.
  • Se tuottaa tasaisen tehon 3-vaiheisen moottorin toiminnalla, mikä varmistaa tasaisen suorituskyvyn.
  • Siinä on jatkuva käyttöjakso ja se voi toimia maksiminopeudella 1765 rpm, ympäristön lämpötilassa jopa 40 celsiusastetta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • NEMA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä jatkuva toiminta tarkoittaa?

V. Jatkuva kuorma on kohta, jossa suurimman virran odotetaan toimivan yhtäjaksoisesti vähintään kolme tuntia.

K. Mitä eroa on 1-, 2- ja 3-vaihemoottoreilla?

A.

  • 1-vaihemoottori: Sähkö virtaa yhden johtimen läpi.
  • 2-vaihemoottori: Sähkö virtaa 4-johtimien (2 kutakin vaihetta kohti) johtimien kautta.
  • 3-vaihemoottori: Sähkö kulkee 3 erillisen johtimen kautta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorPalvelukerroinNopeusJänniteHinta
BALDOR MOOTTORI EM3116-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, ODP, 56 runko | AJ6TUA EM3116-571.000 hv3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V€884.54
BALDOR MOOTTORI EM3116T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, ODP, 143T Runko | AJ6TUD EM3116T-571.000 hv3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V€889.25
BALDOR MOOTTORI EM3154T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, ODP, 145T Runko | AJ6TUP EM3154T-571.500 hv5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V€944.94
BALDOR MOOTTORI EM3157T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hv, ODP, 145T Runko | AJ6TVD EM3157T-572.000 hv5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V€971.37
BALDOR MOOTTORI EM3218T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hv, ODP, 184T Runko | AJ6TWN EM3218T-575.000 hv14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V€1,230.03
BALDOR MOTOR M3108-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, ODP, 56 runko | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/400€610.77
BALDOR MOTOR M3112-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, ODP, 56 runko | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/400€679.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3211T-57 kolmivaihemoottori, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hv, ODP, 182T runko
€1,111.09 / yksikkö