Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAH8 Flux Brush 7/8 tuuman koristeltu hevosjalka - 24 kpl pakkaus | AB3RWU

TOUGH GUY 1VAH8 Flux Brush 7/8 tuuman jouhet - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3RWU Malli: 1VAH8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlux -harja
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliHevosen karva
Harjan leveys1 / 2 "
Kokonaispituus6.125 "
Leikkauksen pituus7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan leveysPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 1VAH6 Flux Brush 7/8 tuuman koristeltu hevosjalka - 24 kpl pakkaus | AB3RWR 1 VAH65 / 16 "24€9.02
TOUGH GUY 1VAH7 Flux Brush 7/8 tuuman koristeltu hevosjalkainen pakkaus - 24 kpl AB3RWT 1 VAH73 / 8 "24€11.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAH8 Flux Brush 7/8 tuuman jouhet - 24 kpl pakkaus
€9.91 /pakkaus