BALDOR MOTOR 50 Hz moottorit, IP22 avoin tippumisenkestävä NEMA-kehys, kolmivaiheinen


Suodattaa
Alustyyppi: Jäykkä , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehyksen materiaali: Teräs , Hz: 50 , Napojen lukumäärä: 4 , vaihe: 3 , Arvosana: 40C AMB-CONT , RPM: 1425 IP23 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,500 rpm
TyyliMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorPalvelukerroinNopeusJänniteHinta (ei alv)
A
M3108-57
----671.25-230/400€1,139.67
A
M3112-57
----581.25-230/400€1,268.27
B
EM3116-57
1.000 hv3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V€1,650.49
B
EM3116T-57
1.000 hv3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V€1,659.31
B
EM3154T-57
1.500 hv5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V€1,763.22
B
EM3157T-57
2.000 hv5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V€1,812.55
B
EM3211T-57
3.000 hv8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V€2,073.23
B
EM3218T-57
5.000 hv14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V€2,295.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?