BALDOR MOTOR L1307-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, ODP, 56 runko | AJ6WWL

BALDOR MOTOR L1307-50 yksivaihemoottori, 110/220 V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, ODP, 56 kehystä

Varastossa
Tuote: AJ6WWL Malli: L1307-50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€899.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ampeeria10/5
pohjaRG
Vääntömomentti10.3 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys56
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.7 LB-FT
HP.75
Hz50
EristysB
Johtaa6 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta3.2 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.75
Vaihe1
Power Factor76
TarkistusAF
RPM1425 IP23
Tyyppi3524L
Jännite110/220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7.78 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1372L
    • Vetomomentti: 6.19 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 24.8 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiVaihePower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR L1205-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, ODP, 48 runko | AJ6WWB L1205-50.335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 astetta C€526.08
BALDOR MOTOR L1206-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, ODP, 48 runko | AJ6WWC L1206-50.334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 astetta C€640.32
BALDOR MOTOR L1208-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, ODP, 48 runko | AJ6WWD L1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€578.88
BALDOR MOTOR L1209-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, ODP, 48 runko | AJ6WWE L1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 ° C€803.52
BALDOR MOTOR L1304-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, ODP, 56 runko | AJ6WWG L1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 ° C€728.64
BALDOR MOTOR L1306-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, ODP, 56 runko | AJ6WWK L1306-50.7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 astetta C€704.64
BALDOR MOTOR L1309-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hv, ODP, 56 runko | AJ6WWN L1309-50112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 ° C€741.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR L1307-50 yksivaihemoottori, 110/220 V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, ODP, 56 kehystä
€899.52 / yksikkö