BALDOR MOTOR 50 Hz moottorit, IP22 avoin tippumisenkestävä NEMA-runko, yksivaiheinen


Suodattaa
Base: RG , Laakerityyppi: pallo , Luokka: STOCK , Kotelon tyyppi: ODP , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: 56 , Täyskuorma vahvistimet: 23/11.5 , Hz: 50 , Eristys: B , Eristysluokka: F , IP-luokitus: 22/23 , Asennus: F1 , Asennustyyppi: Jalka , NEMA Design: L , Kokonaispituus: 12.07 " , Arvosana: 50 Hz , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5/8 "" , Takuu: 2 vuosi , Paino: 41 lb
TyyliMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiVaihePower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta (ei alv)
A
L1319-50
---1 vaihetta----€1,264.32
A
L1208-50
.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€578.88
A
L1209-50
.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 ° C€803.52
A
L1304-50
.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 ° C€728.64
A
L1206-50
.334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 astetta C€640.32
A
L1205-50
.335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 astetta C€526.08
A
L1306-50
.7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 astetta C€704.64
A
L1307-50
.7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-€899.52
A
L1309-50
112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 ° C€741.12
A
L1318-50
113/6.56.8 LB-FT171AG1425-€1,097.28
A
L1313-50
1.518.4/9.25.5 LB-FT186V285079 astetta C€1,040.64
A
L1405T-50
228/1414.5 LB-FT167AF1425-€1,469.76
A
L1317-50
224/12-184P2850-€1,386.24
B
L1408T-50
332/1624 LB-FT185AH142590 astetta C€1,588.80
B
L1508T-50
521.641.5 LB-FT194H1455-€2,485.44

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?