BALDOR MOTOR L1309-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hv, ODP, 56 runko | AJ6WWN

BALDOR MOTOR L1309-50 yksivaihemoottori, 110/220 V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hv, ODP, 56 kehystä

Varastossa
Tuote: AJ6WWN Malli: L1309-50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,359.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ampeeria12/6
pohjaRG
Vääntömomentti3.88 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys56
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.8 LB-FT
HP1
Hz50
EristysB
Johtaa4 # 16 A PH, 2 # 18 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta3 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo1
Vaihe1
Power Factor83
TarkistusZ
RPM2850 IP23
Lämpötila Nouse82 ° C
Tyyppi3432L
Jännite110/220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 5.38 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1372L
    • Vetomomentti: 3.63 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 32 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiVaihePower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR L1205-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, ODP, 48 runko | AJ6WWB L1205-50.335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 astetta C€965.29
BALDOR MOTOR L1206-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, ODP, 48 runko | AJ6WWC L1206-50.334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 astetta C€1,174.89
BALDOR MOTOR L1208-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, ODP, 48 runko | AJ6WWD L1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€1,062.18
BALDOR MOTOR L1209-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, ODP, 48 runko | AJ6WWE L1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 ° C€1,474.31
BALDOR MOTOR L1304-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, ODP, 56 runko | AJ6WWG L1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 ° C€1,336.96
BALDOR MOTOR L1306-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, ODP, 56 runko | AJ6WWK L1306-50.7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 astetta C€1,292.91
BALDOR MOTOR L1307-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, ODP, 56 runko | AJ6WWL L1307-50.7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-€1,650.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR L1309-50 yksivaihemoottori, 110/220 V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hv, ODP, 56 kehystä
€1,359.85 / yksikkö