BUSSMANN MDQ-sarjan erikoissulakkeet


Suodattaa
Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Halkaisija: 6.35mm , Sulakkeen koko/ryhmä: 3AG (6.3 mm x 32 mm) , Sulakkeen tyyppi: Aikaviive / hidas puhallus , Pituus: 31.75mm , Mfr. Sarja: MDQ , Asennustyyli: Pidike / pidike , Pakkaus: Pääosa , Lopetustyyppi: Leikata
TyyliMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokitusvastusJännite (AC)Hinta (ei alv)
A
MDQ-1-8 / 10
1.8A1kA-250 VAC€7.64
B
MDQ-1-1 / 4
1.25A35A360 mOhms250 VAC€7.64
B
MDQ-2-8 / 10
2.8A100A-250 VAC€2.94
A
MDQ-8
8A1kA-32 VAC€9.07
B
MDQ-1/100
10mA--250 VAC€33.54
B
MDQ-1/16
62.5mA35A83.3 ohmia250 VAC€19.82
A
MDQ-7/10
700mA35A-250 VAC€7.64
B
MDQ-3/4
750mA35A-250 VAC€7.64
A
MDQ-8/10
800mA35A-250 VAC€7.64

MDQ-sarjan erikoissulakkeet

Bussmann MDQ -sarjan erikoissulakkeita käytetään autoteollisuudessa, teollisuudessa ja uusiutuvan energian alalla suojaamaan moottorikäyttöjä, inverttereitä ja elektronisia järjestelmiä. Ne tarjoavat tarkan ja luotettavan suojan ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan. Nämä sulakkeet varmistavat keskeytymättömän toiminnan katkaisemalla nopeasti liialliset virrat, mikä estää laitevaurioita ja minimoi seisokkeja. Niissä on lasiputkikotelo elektroniikkapiirien ylivirtasuojaa varten. Nämä sulakkeet on integroitu patruunamuotoon, jotta ne voidaan asentaa helposti merkin sulakepidikkeeseen, lohkoon tai sulakepidikkeeseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?