BALDOR IDXM7566T-C räjähdyssuojattu moottori, 230 / 460V, 1780 RPM, 60 HZ, 60 HV, TEFC, 364T

Varastossa
Tuote: AJ6WNZ Malli: IDXM7566T-C

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,228.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Tehokkuus95.00%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliValurauta
Kehyksen koko364T
Täyden kuorman ampeerit136/68
HP60 hv
EristysluokkaB
AsennustyyppiJalka-asennus
Kokonaispituus33.44 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.2.375 "
Jännite230 / 460 V
Paino965 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 434.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriakehysRPMTyyppiJänniteHPMagnetointivirtaHinta
BALDOR MOTOR IDXM7014T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 2 Hp, Tefc, 56 | AJ6WMP IDXM7014TL3/1.5143TC17653524M230/46012/1€1,834.64
BALDOR MOTOR IDXM7037T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1760 rpm, 60 Hz, 2 Hp, Tefc, 145tc | AJ6WMR IDXM7037TE5.6/2.8145TC17603535M230/46023/1.5€2,080.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR IDXM7566T-C räjähdyssuojattu moottori, 230 / 460V, 1780 RPM, 60 HZ, 60 HV, TEFC, 364T
€18,228.00 / yksikkö