BALDOR MOTOR IDXM7037T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1760 rpm, 60 Hz, 2 Hp, Tefc, 145tc | AJ6WMR

BALDOR IDXM7037T -räjähdyssuojattu moottori, 230 / 460V, 1760 RPM, 60 HZ, 2 HV, TEFC, 145TC

Varastossa
Tuote: AJ6WMR Malli: IDXM7037T

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,080.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Ampeeria5.6/2.8
pohjaRG
luokkaSTOCK
LiiteXPFC
kehys145TC
HP2
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
Magnetointivirta3/1.5
Maks. Kierrosluku2700
AsennusF1
Nimellinen tehokkuus88.5
Napojen lukumäärä04
ulostulo2
Vaihe3
TarkistusE
RPM1760
Lämpötila KoodiT3C
Tyyppi3535M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Tyyppikilven numero: NP0887XP
    • SL Hz: 1.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriakehysRPMTyyppiJänniteHPMagnetointivirtaHinta
BALDOR MOTOR IDXM7014T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 2 Hp, Tefc, 56 | AJ6WMP IDXM7014TL3/1.5143TC17653524M230/46012/1€1,834.64
BALDOR MOTOR IDXM7566T-C Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1780 rpm, 60 Hz, 60 Hp, Tefc, 364t | AJ6WNZ IDXM7566T-C-----230 / 460 V60 hv-€18,228.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR IDXM7037T -räjähdyssuojattu moottori, 230 / 460V, 1760 RPM, 60 HZ, 2 HV, TEFC, 145TC
€2,080.91 / yksikkö