BALDOR MOTOR IDXM7014T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 2 Hp, Tefc, 56 | AJ6WMP

BALDOR IDXM7014T -räjähdyssuojattu moottori, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 HV, TEFC, 56

Varastossa
Tuote: AJ6WMP Malli: IDXM7014T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,834.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Ampeeria3/1.5
pohjaRG
luokkaSTOCK
LiiteXPFC
kehys143TC
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
Magnetointivirta2/1
Maks. Kierrosluku2700
AsennusF1
Nimellinen tehokkuus87.5
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe3
TarkistusL
RPM1765
Lämpötila KoodiT3C
Tyyppi3524M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Tyyppikilven numero: NP0887XP
    • SL Hz: 1.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriakehysRPMTyyppiJänniteHPMagnetointivirtaHinta
BALDOR MOTOR IDXM7037T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1760 rpm, 60 Hz, 2 Hp, Tefc, 145tc | AJ6WMR IDXM7037TE5.6/2.8145TC17603535M230/46023/1.5€2,080.91
BALDOR MOTOR IDXM7566T-C Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1780 rpm, 60 Hz, 60 Hp, Tefc, 364t | AJ6WNZ IDXM7566T-C-----230 / 460 V60 hv-€18,228.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR IDXM7014T -räjähdyssuojattu moottori, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 HV, TEFC, 56
€1,834.64 / yksikkö