BALDOR MOTOR Räjähdyssuojatut moottorit, vaihtosuuntaaja


Suodattaa
Base: RG , Luokka: STOCK , Kotelo: XPFC , Kotelon tyyppi: TEFC , Kehyksen materiaali: Valurauta , Kehyksen koko: 364T , Täyskuorma vahvistimet: 136/68 , Hz: 60 , Eristys: F , Eristysluokka: B , Max. RPM: 2700 , Asennus: F1 , Asennustyyppi: Jalka-asennus , Napojen lukumäärä: 04 , Kokonaispituus: 33.44 " , Arvosana: 60 Hz , Palvelutekijä: 1.00 , Akselin halkaisija: 2.375 " , Temp. Koodi: T3C , Paino: 965 lb
TyyliMalliTarkistusAmpeeriakehysRPMTyyppiJänniteHPMagnetointivirtaHinta (ei alv)
A
IDXM7566T-C
-----230 / 460 V60 hv-€18,228.00
B
IDXM7037T
E5.6/2.8145TC17603535M230/46023/1.5€2,080.91
B
IDXM7014T
L3/1.5143TC17653524M230/46012/1€1,834.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?