BALDOR MOTOR GDL1610T Viljankuivausmoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 1-vaihe, ODP, 215TZ Runko | AJ6VPM

BALDOR MOTOR GDL1610T viljankuivausmoottori, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 1-vaihe, ODP, 215TZ-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6VPM Malli: GDL1610T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,904.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria40
pohjaRG
Vääntömomentti88 LB-FT
luokkaF
LiiteODTF
kehys215TZ
Täyden kuormituksen vääntömomentti30 LB-FT
HP10
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 10 A PH, 2 # 14 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta8.7 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo10
Vaihe1
Power Factor95
RPM1725
Tyyppi3750LC
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 95 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 70 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 270 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMTyyppiJänniteLiiteHinta
BALDOR MOTOR GDL1605T Viljankuivausmoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, ODP, 184TZ Runko | AJ6VPK GDL1605T7622.545 LB-FTB17253646LC230ODTF€2,566.08
BALDOR MOTOR GDL1607T Viljankuivausmoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 1-vaihe, ODP, 215TZ Runko | AJ6VPL GDL1607T903265 LB-FT-17253744LC230ODTF€3,375.36
BALDOR MOTOR GDL1615T Viljankuivausmoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hv, 1-vaihe, ODP, 256TZ Runko | AJ6VPN GDL1615T9671-62122 LB-FTS17603956LC208-230OPSB€5,809.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR GDL1610T viljankuivausmoottori, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 1-vaihe, ODP, 215TZ-kehys
€3,904.32 / yksikkö