BALDOR MOTOR GDL1605T Viljankuivausmoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, ODP, 184TZ Runko | AJ6VPK

BALDOR MOTOR GDL1605T viljankuivausmoottori, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, ODP, 184TZ-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6VPK Malli: GDL1605T

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,708.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria22.5
pohjaRG
Vääntömomentti45 LB-FT
luokkaF
LiiteODTF
kehys184TZ
Täyden kuormituksen vääntömomentti15 LB-FT
HP5
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 10 A PH, 2 # 16 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta8.5 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo5
Vaihe1
Power Factor76
TarkistusB
RPM1725
Tyyppi3646LC
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 45 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 39 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 174 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMTyyppiJänniteLiiteHinta
BALDOR MOTOR GDL1607T Viljankuivausmoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 1-vaihe, ODP, 215TZ Runko | AJ6VPL GDL1607T903265 LB-FT-17253744LC230ODTF€6,193.26
BALDOR MOTOR GDL1610T Viljankuivausmoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 1-vaihe, ODP, 215TZ Runko | AJ6VPM GDL1610T954088 LB-FT-17253750LC230ODTF€7,163.84
BALDOR MOTOR GDL1615T Viljankuivausmoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hv, 1-vaihe, ODP, 256TZ Runko | AJ6VPN GDL1615T9671-62122 LB-FTS17603956LC208-230OPSB€10,660.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR GDL1605T viljankuivausmoottori, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, ODP, 184TZ-kehys
€4,708.37 / yksikkö