Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F44L06 Lay-ln Wireway 0.5 jalkaa 4 tuumaa leveys x 4 tuumaa korkeus Teräs | AH3HEY 32FL67

HOFFMAN F44L06 Lay-ln Wireway 0.5 jalkaa 4 tuumaa leveys x 4 tuumaa korkeus teräs

Varastossa
Tuote: AH3HEY Malli: F44L06Ristiviite: 32FL67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway
päällinensaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus4"
Pituus0.5ft.
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus12
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.674
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN F22L06 Lay-ln Wireway 0.5 jalkaa 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus | AH3HET 32FL59 F22L062.5 "0.5ft.2.5 "€243.44
HOFFMAN F22L12 Lay-ln-johdotus 1 jalkaa 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus | AH3HEU 32FL60 F22L122.5 "1"2.5 "€273.39
HOFFMAN F22L24 Lay-ln-johdotus 2 jalkaa 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus | AH3HEV 32FL61 F22L242.5 "2"2.5 "€352.37
HOFFMAN F22L48 Lay-ln Wireway 4 jalkaa 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus | AH3HEW 32FL62 F22L482.5 "4ft.2.5 "€537.95
HOFFMAN F44L12 Lay-ln Wireway 1 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus terästä | AH3HEZ 32FL68 F44L124"1"4"€327.97
HOFFMAN F44L120 Lay-ln Wireway 10 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus teräs | AH3HFA 32FL69 F44L1204"10ft.4"€1,142.26
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F44L24 Lay-ln Wireway 2 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus teräs | AH3HFB 32FL70 F44L244"2"4"€431.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44L06 Lay-ln Wireway 0.5 jalkaa 4 tuumaa leveys x 4 tuumaa korkeus teräs
€282.21 / yksikkö