HONEYWELL DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, hopeakoskettimet, globaali rajakytkin


Suodattaa
ampeeria: 10 , Rungon materiaali: Sinkkivalu , Yhteydenottolomake: DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, hopeakoskettimet , Syvyys: 1.18 " , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , Korkeus: 2.37 " , IP-luokitus: 67 , NEMA-luokitus: 1, 4, 12, 13 , Käyttölämpötila Alue: -40 - 185 astetta F , Jännitteen luokitus: 300AC / 250DC , Leveys: 2.56 " , Johtojen sisääntulo: 1/2 "-14 NPT-johto
TyyliMalliRullamateriaaliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiTelan leveysMatkustaaToimilaitteen tyyliVarren materiaaliLiikeHinta (ei alv)
A
GLEA24A2A
Nylon1.34 "- 3.11"Puoli0.25 "Esimatkailu (PT) 26 astetta; Ylimatka (OT) 49 astetta; Tasauspyörästö (DT) 7 astetta; Käyttöasento (OP) 26 astettaKiertovivun varsiMetalliCW / CCW€279.09
B
GLEA24A1B
Teräs1.83 "Puoli0.25 "Esimatkailu (PT) 26 astetta; Ylimatka (OT) 49 astetta; Tasauspyörästö (DT) 8 astetta; Käyttöasento (OP) 26 astettaKiertovivun varsiTeräsCW / CCW€280.06
C
GLEA24C
Teräs1.89 "ylin4.7mmEsimatka (PT) 0.12 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.118 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.024 käyttöasennossa (OP) 1.10 tuumaaMäntä, telaMetalliLineaarinen€277.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?