BALDOR MOTOR GDL1615T Viljankuivausmoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hv, 1-vaihe, ODP, 256TZ Runko | AJ6VPN

BALDOR MOTOR GDL1615T viljankuivausmoottori, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hv, 1-vaihe, ODP, 256TZ-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6VPN Malli: GDL1615T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,809.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria71-62
pohjaRG
Vääntömomentti122 LB-FT
luokkaF
LiiteOPSB
kehys256TZ
Täyden kuormituksen vääntömomentti48.7 LB-FT
HP16
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 6 A PH, 2 # 12 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta7.42 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo16
Vaihe1
Power Factor96
TarkistusS
RPM1760
Tyyppi3956LC
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135.45
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 82.1 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 64.6 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 331 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMTyyppiJänniteLiiteHinta
BALDOR MOTOR GDL1605T Viljankuivausmoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, ODP, 184TZ Runko | AJ6VPK GDL1605T7622.545 LB-FTB17253646LC230ODTF€2,566.08
BALDOR MOTOR GDL1607T Viljankuivausmoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 1-vaihe, ODP, 215TZ Runko | AJ6VPL GDL1607T903265 LB-FT-17253744LC230ODTF€3,375.36
BALDOR MOTOR GDL1610T Viljankuivausmoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 1-vaihe, ODP, 215TZ Runko | AJ6VPM GDL1610T954088 LB-FT-17253750LC230ODTF€3,904.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR GDL1615T viljankuivausmoottori, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hv, 1-vaihe, ODP, 256TZ-kehys
€5,809.92 / yksikkö