BALDOR MOTOR GDL1607T Viljankuivausmoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 1-vaihe, ODP, 215TZ Runko | AJ6VPL

BALDOR MOTOR GDL1607T viljankuivausmoottori, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 1-vaihe, ODP, 215TZ-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6VPL Malli: GDL1607T

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,375.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria32
pohjaRG
Vääntömomentti65 LB-FT
luokkaF
LiiteODTF
kehys215TZ
Täyden kuormituksen vääntömomentti22.3 LB-FT
HP7.5
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta10 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo7.5
Vaihe1
Power Factor90
RPM1725
Lämpötila Nouse77 astetta C
Tyyppi3744LC
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.9
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 75 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 40 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 250 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMTyyppiJänniteLiiteHinta
BALDOR MOTOR GDL1605T Viljankuivausmoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, ODP, 184TZ Runko | AJ6VPK GDL1605T7622.545 LB-FTB17253646LC230ODTF€2,566.08
BALDOR MOTOR GDL1610T Viljankuivausmoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 1-vaihe, ODP, 215TZ Runko | AJ6VPM GDL1610T954088 LB-FT-17253750LC230ODTF€3,904.32
BALDOR MOTOR GDL1615T Viljankuivausmoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hv, 1-vaihe, ODP, 256TZ Runko | AJ6VPN GDL1615T9671-62122 LB-FTS17603956LC208-230OPSB€5,809.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR GDL1607T viljankuivausmoottori, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 1-vaihe, ODP, 215TZ-kehys
€3,375.36 / yksikkö