BALDOR MOOTTORI EM3667T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 182T Runko | AJ6UDJ

BALDOR MOTOR EM3667T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 182T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UDJ Malli: EM3667T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,891.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria5.2-5/2.5
pohjaRG
Vääntömomentti24 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys182T
Täyden kuormituksen vääntömomentti6.77 LB-FT
HP1.5
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 16
AsennusF1
Kuormitusvirta1.63 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo1.5
Vaihe3
Power Factor65
TarkistusC
RPM1170
Lämpötila Nouse31 astetta C
Tyyppi0630M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 15.8 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 12.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 16.2 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysAmpeeriapohjaKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPHinta
BALDOR MOOTTORI EM2276T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€4,563.67
BALDOR MOOTTORI EM2280T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Rauta-7.9 A--€5,647.01
BALDOR MOOTTORI EM2332T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€5,345.90
BALDOR MOOTTORI EM2333T Kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,182.22
BALDOR MOOTTORI EM2334T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€3,858.14
BALDOR MOOTTORI EM2334T-12 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€4,884.25
BALDOR MOOTTORI EM2394T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€3,917.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3667T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 182T-kehys
€1,891.77 / yksikkö