MONARCH Tunnistimet


Suodattaa
Kalibrointitodistus: valinnainen , Käyttöliittymä: Langaton
TyyliMalliKorkeustarkkuusAkunPainealueSuhteellinen kosteusalueTemp. alueTyyppiVedenpitäväHinta (ei alv)
A
Paine Track-It 150
-+ / - 1%3 vuotta150 psi--4 - 185 F, -20 - 85 ° CPaine ja lämpötilaKyllä€713.29
B
Karu Temp Track-It
-+/- .2 ° C, .4 F3 vuotta---40 - 257 F, -40 - 125 ° CLämpötilaKyllä€303.40
C
Paine Track-It 350
-+ / - 1%3 vuotta350 PSI--4 - 185 F, -20 - 85 ° CPaine ja lämpötilaKyllä€713.29
C
Paine Track-It 550
-+ / - 1%3 vuotta550 PSI--4 - 185 F, -20 - 85 ° CPaine ja lämpötilaKyllä€782.92
D
6396-0103
1.16 "+/- 1 ° C 0-50, +/- 2 koko alue1 vuosi---4 - 185 F, -20 - 85 ° CLämpötilaEi€98.36
E
6396-0201
1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 ° C 0-501 vuosi-0 - 100% suhteellinen kosteus-4 - 185 F, -20 - 85 ° COikea kosteus ja lämpötilaEi€184.49
F
Lämpötilaseuranta
1.16 "+/- 1 ° C 0-50, +/- 2 koko alue1 vuosi---4 - 185 F, -20 - 85 ° CLämpötilaEi€132.94
G
Oikean kosteuden seuranta B
1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 ° C 0-501 vuosi-0 - 100% suhteellinen kosteus-4 - 185 F, -20 - 85 ° COikea kosteus ja lämpötilaEi€152.53
H
RFID-LÄMPÖ
2"+/- 1 astetta F1 v.---4 - 140 astettaLämpötilaKyllä€80.75
I
RFID-LÄMPÖTILA
2"+/- 1 astetta F1 v.-0 - 100%-4 - 140 astettaLämpötila ja kosteusKyllä€134.36
I
RFID-LÄMPÖTILA NIST CERT
2"+/- 1 astetta F.1 v.-0 - 100%-4 - 140 astettaLämpötila ja kosteus NIST: n avullaKyllä€276.74
H
RFID-LÄMPÖTILA SERT
2"+/- 1 astetta F1 v.---4 - 140 astettaLämpötila NIST: n avullaKyllä€180.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?