Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3CPE9 mela-kaavin 48 tuumaa | AC8NDN

TOUGH GUY 3CPE9 48 tuuman melakaavin

Varastossa
Tuote: AC8NDN Malli: 3CPE9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMela kaavin
VäriValkoinen
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3CPE9 on 3CPF2: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
TOUGH GUY 3CPE7 kaavin kaavin ruostumatonta terästä 60 tuumaa | AC8NDM 3CPE7Ruostumaton teräs€161.23
TOUGH GUY 3CPF1 -kaavin 72 tuumaa | AC8NDP 3CPF1Nylon€398.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3CPE9 48 tuuman melakaavin
€242.43 / yksikkö