KERN AND SOHN MBC-NM-sarjan vauvavaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 100 - 240V , Materiaali: Muovi , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 55 mm , Lavan korkeus: 280 mm , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Yksiköt: Kg , Punnitustason mitat: X x 600 280 55 mm , Punnituspinnan leveys: 600 mm
TyyliMalliPinnan syvyyden punnitseminenKalibrointiarvoHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusVähimmäispainoSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta (ei alv)
A
MBC 15K2DM
276 mm0.002, 0.005 kgX x 320 410 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg600 x 276 mm€493.12
B
MBC 20K10M
280 mm0.01KgX x 320 280 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg600 x 280 mm€493.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?