Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX NRT 8906 korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFK 35RV54

KRYTOX NRT 8906 korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg, Ptfe

Varastossa
Tuote: AH4ZFK Malli: NRT 8906Ristiviite: 35RV54
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
€1,190.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNLGI luokka 2
VäriValkoinen
Säiliön koko0.8kg
container TyyppiKasetti
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila750 astetta F
Valmistaja SarjaNRT 8906
Min. Käyttölämpötila88 astetta F
Tietty painovoima1.95
Viskositeetti @ 100C25 cSt
Viskositeetti @ 40C240 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox NRT 8906 -rasvapatruuna, joka on tarkoitettu moottorin laakereiden, tiivisteiden, venttiilien, pumppujen ja säätimien voiteluun epävakaassa ympäristössä, jossa on taipumus reaktiivisille kaasuille ja kemikaaleille
    • Ei reaktiivinen ja syttymätön vaarankestävään käyttöön ja korkea lämpöstabiilisuus kestämään jopa 500 ° F lämpötiloja
    • Erinomainen kalvonmuodostus ja korkea vedenkestävyys kestävät pitkään voitelua
    • Valmistettu ASTM D445 & D972, NASA ja BAM -standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiSäiliön kokoTietty painovoimaMaks. KäyttölämpötilaMin. KäyttölämpötilaViskositeetti @ 100CViskositeetti @ 40CHinta
KRYTOX NRT 8906 korkean lämpötilan rasvaputki, 2 oz. | AH4ZFH 35RV52 NRT 8906Putki2 oz.1.95750 astetta F88 astetta F25 cSt240 cSt€135.36
KRYTOX NRT 8906 korkean lämpötilan rasvaputki, 8 oz., Ptfe | AH4ZFJ 35RV53 NRT 8906Putki8 oz.1.95750 astetta F88 astetta F25 cSt240 cSt€418.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX NRT 8906 korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg, Ptfe
€1,190.31 / yksikkö