BALDOR MOTOR Yleiskäyttöiset moottorit, kolmivaiheinen, jalkaan kiinnitettävä, täysin suljettu


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Suunnittelu: B , Tehtävä: JATKUU , Käyttöluokitus: JATKUU , Hz: 60 , IP-luokitus: 44 , Asennus: F1 , NEMA Design: B , Takuu: 2 vuosi
TyyliMallikehysAmpeeriapohjaKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPHinta (ei alv)
A
EM3713T
---Teräs215T36.8-34/17-15 hv€6,077.04
B
EM4406T-4
-----16995.8--
Tarjouspyyntö
B
EM4407TR-4
-----22396.2--
Tarjouspyyntö
C
EM2555T-4G
----404T115-100 hv€29,463.86
A
EM3607T
-----5-4.8/2.487.5-€2,869.42
D
EM4400T
---Valurauta405T224/112-100 hv€20,246.16
D
EM4400TS
-----224/11295.4--
Tarjouspyyntö
B
EM4412T-4
---Valurauta444TS137-125 hv€48,163.46
E
M3355
---Teräs421.2 / .6-1 / 6 hp€1,234.80
A
EM3614T
---Teräs184T7/3.5-2 hv€1,794.03
F
NM3454 / 35
-----8 / 480-€1,520.15
D
EM4314T-12
---Valurauta364T136/68-60 hv-
Tarjouspyyntö
A
EM3538
-----1.54 / .7782.5-€1,699.80
B
EM4413T-4
---Valurauta445TS164-150 hv€56,671.27
B
EM4407T-4
---Valurauta447T223-200 hv€67,056.82
D
EM4402T-4
---Valurauta405TS110-100 hv€35,110.09
D
EM4400T-12
---Valurauta405T224/112-100 hv€43,203.20
D
EM4316T-12
---Valurauta365T172/85.9-75 hv€34,788.71
F
NM3542
---Teräs562.8/1.4-3 / 4 hp€1,189.36
D
EM4316TS
---Valurauta365TS171/85.9-75 hv€30,249.45
B
EM4416T-4
-----21395.4--
Tarjouspyyntö
D
EM4314TS
---Valurauta364TS136/68-60 hv€25,870.47
E
M3353
421 / .5RG----.13€1,090.34
E
M3464
483.2-3/1.5RG----.75€870.67
F
NM3454
481 / .5RG----.25€945.90
F
NM3455
481.4 / .7RG----.25€1,305.25
E
M3461
482/1RG----.5€748.47
E
M3458
481.6 / .8RG----.33€1,099.14
E
M3454
481.3 / .65RG----.25€547.81
E
M3460
482/1RG----.5€1,062.18
E
M3452
481.1 / .55RG----.17€1,273.54
E
M3463
482.6/1.3RG----.75€1,169.59
E
M3455
481.4 / .7RG----.25€821.70
F
M3457
481.4 / .7RG----.33€915.94
G
ENM3546
562.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-Teräs-1.5 A--€2,140.17
E
M3538
562/1RG----.5€618.15
E
M3538 / 35
562.42-2.24/1.12RG----.5€1,453.22
E
M3542
563.2-3/1.5RG----.75€695.70
E
M3539
562.4/1.2RG----.5€1,699.80
E
M3537
562/1RG----.5€630.96
A
EM3545
562.8/1.4RG----1€1,038.71
E
M3536
561.8-2/1RG----.33€2,228.25
E
M3541
562.6/1.3RG----.75€666.53
A
EM3550
564-3.8/1.9RG----1.5€1,205.43
E
M3535
561.8 / .9RG----.33€889.36
E
M3532
561.5-1.6 / .8RG----.25€2,045.06
A
EM3555
565.3-5/2.5RG----2€1,270.26
A
EM3546
563.1-3/1.5RG----1€1,042.55
A
EM3556
563.6/1.8RG----1€1,470.00
F
NM3539
562/1RG----.5€1,867.15
E
M3531
561.4 / .7RG----.25€790.69
A
EM3558
566-5.8/2.9RG----2€1,274.73
F
NM3534
561.4 / .7RG----.33€1,058.63
F
NM3538
561.8 / .9RG----.5€1,227.74
A
EM3554
564.5-4.4/2.2RG----1.5€1,183.49
F
M3534
561.6 / .8RG----.33€581.84
G
VEM8003
56C3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-Teräs-1.5 A--€1,619.92
G
VEM8004
56C4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-Teräs-2.2 A--€1,774.35
H
KNM3457/35
56C1 / .5N----.33€1,569.44
E
M3543
56H3.3-3/1.5RG----.75€1,735.02
E
M3560
56H2.4-2.5/1.25RG----.5€2,499.52

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?