BALDOR MOOTTORI EM3546T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 143T Runko | AJ6TYW

BALDOR MOTOR EM3546T-57 kolmivaihemoottori, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 143T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6TYW Malli: EM3546T-57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€993.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti16.26 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys143T
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus50.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.8
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3518M
Napojen lukumäärä4
ulostulo1.000 hv
Kokonaispituus12.31 "
Vaihe3
Power Factor74
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,440 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,500 rpm
Jännite400 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 82.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: M
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 6 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 11.89 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.875 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 15.3 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 45 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 53 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaBase TypeNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorRPMHinta
BALDOR MOOTTORI EM3545-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 56 runko | AJ6TYQ EM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VJäykkä21.000 hv12.22 "87-€971.37
BALDOR MOOTTORI EM3550T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, TEFC, 143T Runko | AJ6TZE EM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VJäykkä21.500 hv13.29 "84-€1,127.13
BALDOR MOOTTORI EM3554T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6TZL EM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VJäykkä41.500 hv13.31 "65-€1,010.08
BALDOR MOOTTORI EM3555T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6TZW EM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VJäykkä22.000 hv14.17 "88-€1,237.59
BALDOR MOOTTORI EM3558T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6UAJ EM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VJäykkä42.000 hv13.31 "73-€1,066.73
BALDOR MOTOR KM3454-57 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVR KM3454-57------591425€560.73
BALDOR MOTOR M3538-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56 runko | AJ6XHX M3538-57------671425 IP54€692.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3546T-57 kolmivaihemoottori, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 143T-kehys
€993.09 / yksikkö