PARKER T-Paidat


Suodattaa
TyyliMalliTemp. aluePerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineHinta (ei alv)
A
1 1/2 MRO-S
--------€252.51
B
3/4 RRS-S
--------€96.31
C
1 MMO-B
--------€193.62
D
1/2 RRS-B
--------€99.54
C
1/2 MMO-B
--------€59.00
B
1/8 RRS-S
--------€76.57
E
2 MMO-S
--------€297.14
E
3/4 MMO-S
--------€52.26
F
3/4 MRO-S
--------€67.86
G
3/8 RRS-S
--------€72.20
B
1/4 RRS-S
--------€28.51
E
3/8 MMO-S
--------€19.85
A
3/8 MRO-S
--------€25.19
B
1 1/4 RRS-S
--------€121.55
F
1/8 MRO-S
--------€14.88
C
1/4 MMO-B
--------€33.68
H
1/4 MRO-B
--------€48.27
C
3/8 MMO-B
--------€56.20
C
3/4 MMO-B
--------€128.03
D
1/4 RRS-B
--------€40.62
I
VS176NTA-4-2
--------€62.78
E
1/2 MMO-S
--------€31.03
B
1 RRS-S
--------€100.26
H
1/8 MRO-B
--------€42.68
C
1/8 MMO-B
--------€26.55
J
3/8 RRS-B
--------€50.16
K
3/8 MRO-B
--------€75.88
A
1 1/4 MRO-S
--------€181.55
E
1 MMO-S
--------€73.16
F
1 MRO-S
--------€93.86
A
1/2 MRO-S
--------€38.43
B
1/2 RRS-S
--------€94.29
L
1/4 MRO-S
--------€16.64
M
1/4 x 1/4 x 1/8 MMO-S
--------€163.16
L
1/8 MMO-S
--------€15.47
E
1/4 MMO-S
--------€18.40
K
1/2 MRO-B
--------€88.23
D
1/8 RRS-B
--------€37.13
E
1 1/2 MMO-S
--------€284.56
E
1 1/4 MMO-S
--------€133.10
N
4MRT4N-S
-20 - 800 astetta FHiiliteräsHiiliteräs1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi€72.42
O
6FBT4N-B
-40 - 400 astetta FMessinkiMessinki3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x FNPT5 / 8 "2300 psi€74.60
O
4FBT4N-B
-40 - 400 astetta FMessinkiMessinki1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "3500 psi€61.70
P
4FRT2N-316
-425 - 1200 astetta FRuostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "10,300 psi€135.79

T-Paidat

Parker-haarat-tee soveltuu ohutseinäisten / raskasseinäisten metalliputkien liittämiseen prosessi- ja instrumentointisovelluksiin. Näissä T-paidoissa on kaksi holkkirakennetta, jotka helpottavat asennusta ja tiivistävät vuotoja. Niissä on messinki / ruostumaton teräs / hiiliteräsrakenne, joka kestää korkeita lämpötiloja ja paineita. Valitse näiden putkiliittimien laajasta valikoimasta, saatavana paineluokittain 2300 - 10300 psi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?