Höyry- ja kuuman veden magneettiventtiilit

Suodattaa

Höyryn ja kuuman veden solenoidiventtiilit sopivat ihanteellisesti höyryn ja kuuman veden virtauksen ohjaamiseen höyrykattiloissa, höyrystimissä ja muissa höyrykäyttöisissä laitteissa. Nämä venttiilit ovat...Lue lisää

RED HAT -

Höyry- ja kuuman veden magneettiventtiili

TyyliMalliPienin Käyttöpaine-eroYmpäristön lämpötila AlueKeskilinjan putken keskikokoNEMA-luokitusAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A8263H3000 psi131-astetta F2.5931, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 32 "2 61 / 64 "19 / 16 "1 11 / 16 "€265.40
B8263H3050 psi131-astetta F2-9 / 16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 32 "3 3 / 32 "1.875 "1 11 / 16 "€286.05
C8220G0295 psi125-astetta F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,493.31
C8220G0315 psi125-astetta F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€1,931.30
D8220G4095 psi125-astetta F3.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "€508.69
C8220G0135 psi125-astetta F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€1,647.36
ESU8220G4065 psi125-astetta F3-17 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "€502.39
C8220G0115 psi125-astetta F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€865.71
FEF8220G406120 / 605 psi125-astetta F3-17 / 32 "3, 7, 91 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "€556.08
C8220G0095 psi125-astetta F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€685.60
D8220G4095 psi125-astetta F3.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "€508.69
C8220G0275 psi125-astetta F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€1,146.92
ASCO VALVES -

Höyrymagneettiventtiili

TyyliMallikokonaisleveysKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinPutken kokoVenttiilin kokoonpanoJänniteWattsKelan eristysluokkaHinta (ei alv)
A8267G0152 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normaalisti auki120 VAC16.1H€575.03
A8267G0072 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normaalisti suljettu120 VAC16.1H€586.52
A8267G0112 1 / 16 "3-21 / 64 "5.13 / 8 "Normaalisti auki120 VAC16.1H€575.03
A8267G0192 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normaalisti suljettu120 VAC16.1H€758.66
B8222G0022 9 / 32 "4-3 / 32 "41 / 2 "Normaalisti suljettu120 / 110 VAC17.1H€808.84
A8267G0232 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normaalisti auki120 VAC16.1H€758.66
C8222G0932 19 / 64 "3-9 / 32 "33 / 8 "Normaalisti suljettu120 / 110 VAC10.1F€549.77
ASCO VALVES -

Höyry- ja kuuman veden magneettiventtiili

TyyliMalliNEMA-luokitusYmpäristön lämpötila AlueKeskilinjan putken keskikokoAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta (ei alv)
A8220G4051, 2, 3, 3S, 4, 4X125-astetta F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€489.73
A8220G4011, 2, 3, 3S, 4, 4X125-astetta F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€284.41
A8220G4021, 2, 3, 3S, 4, 4X125-astetta F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€489.73
B8220G4111, 2, 3, 3S, 4, 4X140-astetta F4.187 "1"5.187 "3.75 "3 17 / 64 "1"€1,003.64
C8220G0951, 2, 3, 3S, 4, 4X125-astetta F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "€755.15
A8220G4061, 2, 3, 3S, 4, 4X140-astetta F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€377.78
A8220G4081, 2, 3, 3S, 4, 4X125-astetta F3.5 "3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "€524.50
B8220G4101, 2, 3, 3S, 4, 4X125-astetta F4.187 "1"5.187 "3.75 "3 17 / 64 "1"€666.67
A8220G4031, 2, 3, 3S, 4, 4X140-astetta F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€380.64
A8220G4041, 2, 3, 3S, 4, 4X125-astetta F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€284.41
A8220G4091, 2, 3, 3S, 4, 4X140-astetta F3.5 "3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "€508.69
A8220G4071, 2, 3, 3S, 4, 4X125-astetta F3-17 / 32 "3 / 4 "4"2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "€301.77
DEF8220G0253, 7, 9125-astetta F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"€1,156.37
RED HAT -

Höyrymagneettiventtiili

TyyliMallikokonaisleveysKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinPutken kokoWattsKelan eristysluokkaPienin Käyttöpaine-eroAukko Dia.Hinta (ei alv)
A8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "€379.14
A8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "€436.45
A8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "€388.62
A8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "€363.34
A8222G0471 61 / 64 "4-1 / 64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "€486.57
A8222G0491 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "€546.60
A8222G0051 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "€593.75
B8222G0952 9 / 32 "3.437 "53 / 4 "10.1F0 psi3 / 4 "€462.63
C8222G0032 9 / 32 "4-9 / 32 "53 / 4 "17.1H0 psi3 / 4 "€909.96
B8222G0942 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "€470.78
RED HAT -

Kuuman veden magneettiventtiili

TyyliMalliPutken kokoKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinWattsPienin Käyttöpaine-eroAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A8210G094HW1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€382.38
A8210G002HW1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€246.46
B8221G005HW3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "€511.82
A8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "€328.31
C8210G001HW3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€248.02
C8210G093HW3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€271.58
ASCO VALVES -

Hitaasti sulje HW-solenoidi 1/2 tuuman NC-messinki

MallieräHinta (ei alv)
8221G003HWAD7HRE€483.42
RED HAT -

Hitaasti sulje HW-solenoidi, 1 tuuman NC-messinki

MallieräHinta (ei alv)
8221G007HWAE4MKR€1,031.43

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotka on otettava huomioon valittaessa höyry- tai kuumavesimagneettiventtiilisovelluksia?

  • Käyttöpaine ja lämpötila
  • Käsiteltävän nesteen tyyppi
  • Virtausnopeudet
  • Tarvittava venttiilin koko

Kuinka höyryn tai kuuman veden solenoidiventtiilit toimivat?

Höyryn tai kuuman veden solenoidiventtiilit toimivat käyttämällä sähkömagneettista kelaa luomaan magneettikentän, joka vetää mäntää tai mäntää venttiilin avaamiseksi. Kun kela on jännitteetön, jousi palauttaa männän tai männän alkuperäiseen asentoonsa ja sulkee venttiilin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?