LÄMPÖVAUNU WD2025 -kanvainen kuumailmakanava 25 jalkaa AE8KPW 6DMR3

HEAT WAGON WD2025 Canvas kuumailmakanava 25 Feetl

Varastossa
Tuote: AE8KPW Malli: WD2025Ristiviite: 6DMR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,268.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCanvas kuumailmakanava
Pituus25ft.
Maks. Lämpötila280-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.22
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON WD2025 Canvas kuumailmakanava 25 Feetl
€1,268.43 / yksikkö