3M Palokatkotiiviste, 10 oz: n patruuna


3M palonestotiivisteet estävät tulen, savun ja haitallisten kaasujen leviämistä tulipalon sattuessa. Niitä käytetään putki-, mekaanisissa ja sähkösovelluksissa estämään tyhjiä aukkoja ja läpivientejä, jotka kulkevat paloluokiteltujen lattioiden, kattojen tai seinäkokoonpanojen läpi.

Suodattaa
TyyliMalliVäriSäiliön kokocontainer TyyppiPaloluokitusMateriaaliKokoHinta (ei alv)
A
150+
sininen10.1 oz.KasettiJopa 4 tuntiaAkryylilateksi10 Oz€20.62
B
150+
sininen4.5 gal.sankoJopa 4 tuntiaAkryylilateksi4.5 gal€642.76
C
150+
sininen20 oz.PutkiJopa 4 tuntiaAkryylilateksi20 oz€26.96
D
1000-N/S-10.1 OZ
Harmaa-KasettiJopa 3 tuntiaSilikoni10 Oz€40.25
E
FB136
Harmaa-KasettiEi arvioituHalogeeniton, palamaton10 Oz€14.96
F
1003-S/L-10.1OZ
Harmaa-KasettiJopa 3 tuntia-10 Oz€517.53
G
3000 WT-10.1 OZ
Harmaa-KasettiJopa 4 tuntiaSilikoni10 Oz€52.34
B
150+
Kalkkikivi4.5 gal.sankoJopa 3 tuntia-4.5 gal€632.63
H
150+
Kalkkikivi10.1 oz.KasettiJopa 3 tuntia-10 Oz€21.12
C
150+
Kalkkikivi20 oz.KasettiJopa 3 tuntia-20 oz€27.00
I
FD150+PUNAINEN (10.1 OZ)
punainen-KasettiJopa 4 tuntiaAkryylilateksi10 Oz€21.05
J
CP-25WB+10.1 OZ
Punaruskea-KasettiJopa 4 tuntiaintumescent10 Oz€31.88
K
IC-15WB+-10.1 OZ
Keltainen-KasettiJopa 3 tuntiaintumescent10 Oz€20.88

Ominaisuudet

  • Niissä on paisuva lateksitekniikka, joka varmistaa tiivisteen jopa 4 tunniksi, kun tunkeutuvat aineet ovat alttiina tulelle.
  • Nämä halogeenittomat tiivisteet pystyvät laajentumaan vähintään kolme kertaa kuivatun tilavuuteensa nähden, kun ne altistetaan yli 1000 Fahrenheit-asteen lämpötiloille.
  • Ne on suunniteltu osoittamaan vahvaa tarttuvuutta ja muodostamaan monoliittisen tiivisteen, joka myös estää ilmaäänen siirtymisen ja tekee tiivisteaineesta yhteensopivan kaikenlaisten rakennusalustojen kanssa ja tunkeutuu.
  • Nämä painumattomat tiivisteet soveltuvat sovelluksiin, kuten LVI-kanavat ja tuuletusaukot, metalliset ja ei-metalliset putket, yksittäiset ja niputetut kaapelit, väylät, staattiset rakennusliitokset ja monet muut.
  • 3M:n 3000 XNUMX WT Tiiviste on vesitiivis kosteuden tunkeutumisen estämiseksi, joten se on ihanteellinen CPVC-putkistoon.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • ASTM E 814
  • ASTM E 1966
  • CAN / ULC-S115
  • NFPA 5000
  • NBCC

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka palosuojatiiviste asennetaan?

  • Puhdista pinnan aukko ja kaikki läpitunkeutuvat osat varmistaaksesi oikean kiinnittymisen.
  • Varmista, että pinnat ovat jäätymättömät eivätkä märät.
  • Asenna sopiva taustamateriaalin syvyys (tarvittaessa).
  • Leikkaa 3M:n palosuojatiivisteputken nokan pää niin, että saavutat halutun vanteen leveyden levittämisen aikana.
  • Asenna sopiva syvyys aukkoon tasalle alustan pinnan kanssa asennuksen edellyttämällä tavalla.
  • Käytä tavallista tiivistyspistoolia, pneumaattista pumppauslaitetta tai kittiveistä levityksen helpottamiseksi.

Voiko tiivisteen maalata levityksen jälkeen?

3M:n palonestotiiviste sisältää vesiohenteisia ominaisuuksia, joten se on maalattava, uudelleenkäytettävä ja korjattavissa, mikä tarjoaa helpon levityksen ja puhdistuksen.

Mitä tarkoittaa tiksotropia?

Tiivistemateriaali on tiksotrooppista, mikä tarkoittaa, että se muuttaa viskositeettiaan ja muuttuu juoksevammaksi, kun siihen kohdistuu jatkuva leikkausvoima. Mitä kauemmin neste on leikkausjännityksen alaisena, sitä vähemmän viskositeettia sillä on. Tämä tiksotrooppinen ominaisuus mahdollistaa tiivisteen levittämisen yläpuolisiin, pysty- ja vaakatasoihin ilman vaivaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?