A B Kalibrointiluokka: I , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 210 340 330 mm , Kotelon korkeus: 330 mm , Kotelon pituus: 340 mm , Lineaarisuus: +/- 0.0003 g , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 4 sekuntia. , Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio): 1mg , Pienin osan paino kappalelaskennassa (normaali): 10mg , Yksiköt: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan halkaisija: 80 mm