BALDOR MOTOR D5030R-BV SCR Drive Motor, 500/300V, 1750/2300 RPM, 30 hp, DPG-FV, LC2113ATZ Frame | AJ6QUA

BALDOR MOTOR D5030R-BV SCR-käyttömoottori, 500/300V, 1750/2300 RPM, 30 hv, DPG-FV, LC2113ATZ-runko

Tuote: AJ6QUA Malli: D5030R-BV

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ympäristö (C)040
Ankkurivirta52.00
Ankkurijännite500
Harjat419904-51AB
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteDPFV
HP30
EristysluokkaF
AsennusasentoF1
ulostulo30 HP
RPM1750/2300
Palvelukerroin1.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 200.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Postinumero: C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAnkkurivirtaAnkkurijänniteRPMPalvelukerroinHarjatLiiteHPHinta
BALDOR MOTOR CD2015R-BV SCR-käyttömoottori, 240/150V, 1750/2300 RPM, 15 hv, DPG-FV, SC2113ATCZ Runko | AJ6NZT CD2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 jKrDPFV15-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2015R-BV SCR-käyttömoottori, 240/150V, 1750/2300 RPM, 10 hv, DPG-FV, SC2113ATZ Runko | AJ6QPT D2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 jKrDPFV15-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2020R-BV SCR-käyttömoottori, 240/150V, 1750/2300 RPM, 20 hv, DPG-FV, SC2113ATZ Runko | AJ6QPW D2020R-BV20 HP76.502401750/23001.0419904-51 ACDPFV20-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2025R-BV SCR-käyttömoottori, 240/150V, 1750/2300 RPM, 25 hv, DPG-FV, MC2113ATZ Runko | AJ6QPZ D2025R-BV25 HP96.002401750/23001.0419904-51ABDPFV25-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2030R-BV SCR-käyttömoottori, 240/150V, 1750/2300 RPM, 30 hv, DPG-FV, LC2113ATZ Runko | AJ6QQC D2030R-BV30 HP109.002401750/23001.0419904-51ABDPFV30-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2040P-BV SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2100 RPM, 40 hv, DPBV, 328AT Runko | AJ6QQD D2040P-BV40 HP138.002401750/21001.028610-1DPBV40-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2040R-BV SCR-käyttömoottori, 240/150V, 1750/2300 RPM, 40 hv, DPG-FV, LC2115ATZ Runko | AJ6QQE D2040R-BV40 HP146.002401750/21001.0419904-51 jKrDPFV40-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR D5030R-BV SCR-käyttömoottori, 500/300V, 1750/2300 RPM, 30 hv, DPG-FV, LC2113ATZ-runko