HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1-napaiset valaisimet, 15A / 20A


Suodattaa
Mikrobilääkkeet: Ei , Liitettävyys: Selkä ja sivu kytketty , Lukitus: Ei , Materiaali: kestomuovi , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyli: Vaihda , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 1-napainen , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG
TyyliMalliPituusVahvistimet ACSovellus YmpäristöMitoitettu HPLeveysJohdotusmenetelmäVäriNykyinen arvosteluHinta (ei alv)
A
HBL1221ILC
4.06 "20Teollisuusympäristöt11.31 "Selkä ja sivuPoista valinta20 A€108.54
B
HBL1201IL
4.06 "15Teollisuusympäristöt1/21.31 "Selkä ja sivuNorsunluu15 A€83.50
C
SNAP1201ILWNA
4.18 "15Kaupalliset ympäristöt0.5 ja 21.3 "JohdotusmoduuliValkoinen15 A€35.92
D
SNAP1201ILBKNA
4.18 "15Kaupalliset ympäristöt0.5 ja 21.3 "JohdotusmoduuliMusta15 A€35.92
E
SNAP1201ILRNA
4.18 "15Kaupalliset ympäristöt0.5 ja 21.3 "Johdotusmoduulipunainen15 A€35.92
F
SNAP1221ILRNA
4.18 "20Kaupalliset ympäristöt1 ja 21.3 "Johdotusmoduulipunainen20 A€51.06
G
SNAP1221ILWNA
4.18 "20Kaupalliset ympäristöt1 ja 21.3 "JohdotusmoduuliValkoinen20 A€51.06
H
SNAP1201ILINA
4.18 "15Kaupalliset ympäristöt0.5 ja 21.3 "JohdotusmoduuliNorsunluu15 A€35.92
I
SNAP1221ILBKNA
4.18 "20Kaupalliset ympäristöt1 ja 21.3 "JohdotusmoduuliMusta20 A€51.06
J
SNAP1221ILINA
4.18 "20Kaupalliset ympäristöt1 ja 21.3 "JohdotusmoduuliNorsunluu20 A€51.06

1-napaiset valaisimet, 15A / 20A

Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect -sarjan 1-napaiset valaisimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Heillä on LED-merkkivalo, joka ilmoittaa, kun kuorma on Pois-asennossa. Näillä kytkimillä, joissa ei ole paljaita jännitteisiä liittimiä, on kestomuovi- / kestomuovirakenne, sinkitty terässilta, nailonkytkimet ja hopeametalliseoskontaktit kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valituissa malleissa on takana ja sivulla oleva johdotettu muotoilu johdotuksen optimoimiseksi. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, saatavana nykyisissä luokissa 15 ja 20A, joissa on musta, valkoinen, norsunluu, kirkas ja punainen väri Raptor Supplies.
Tarjoamme myös 3-suuntaiset valaistut vaihtokytkimet erittäin raskaita teollisia sarjoja, joilla on samanlaiset toiminnot ja tekniset vaatimukset sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?