DAYTON 4VMC5 U-boat Platform Truck 2000 Lb. | AD9XAG

DAYTON 4VMC5 U-boat Platform Truck 2000 Lb.

Varastossa
Tuote: AD9XAG Malli: 4VMC5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€778.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-Boat-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Väripunainen
Kannen korkeus10.75 "
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys16 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata10
Kahvan tyyppiYksi taivutus
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus60.25 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)161.29
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusVäriKannen korkeusKokonaispituuskokonaisleveysKannen pituusKannen tyyppiKannen leveysHinta
DAYTON 4VMC6 U-vene-kuorma-auto 2000 Lb. | AD9XAH 4 VMC661.25 "punainen10.75 "61.375 "24 "60 "Teräs24 "€972.54
DAYTON 4VMC7 U-vene Platform Truck 2000 Lb. | AD9XAJ 4 VMC760.25 "punainen10.75 "60.25 "16 "48 "Teräs16 "€765.37
DAYTON 4VMC8 U-vene Platform Truck 2000 Lb. | AD9XAK 4 VMC860.25 "Harmaa10.75 "60.25 "16 "60 "Teräs16 "€835.22
DAYTON 4VMC9 U-vene Platform Truck 2000 Lb. | AD9XAL 4 VMC960.25 "Harmaa10.75 "60.25 "16 "48 "Teräs16 "€422.22
DAYTON 4VMD1 U-vene-kuorma-auto 2000 Lb. 61 tuuman pituus | AD9XAM 4 VMD161 "punainen11.75 "61 "16 "60 "Puu16 "€588.56
DAYTON 4VMD2 U-vene-kuorma-auto 2000 Lb. 61 tuuman pituus | AD9XAN 4 VMD261 "punainen11.75 "61 "24 "60 "Puu24 "€661.57
DAYTON 4VMD3 U-vene Platform Truck 2000 Lb. 61 tuuman pituus | AD9XAP 4 VMD361 "punainen11.75 "61 "16 "48 "Puu16 "€531.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VMC5 U-boat Platform Truck 2000 Lb.
€778.86 / yksikkö