BAILEIGH INDUSTRIAL RD-1600H Radial lattiaporakone, 17 1/8 tuuman koko, hammastettu pää, säädettävä, 220 V AC | CN9AYP 36HZ43

BAILEIGH INDUSTRIAL RD-1600H Radial Floor Drill Press, 17 1/8 Inch Size, Geared Head, Variable, 220V AC

Varastossa
Tuote: CN9AYP Model: RD-1600HRistiviite: 36HZ43

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€38,111.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen lattiaporakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4257
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL RD-1000M Radial lattiaporakone, 40 1/8 tuuman koko, hammastettu pää, säädettävä, 220 V AC | CN9AYQ 36HZ42 RD-1000M€19,814.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL RD-1600H Radial Floor Drill Press, 17 1/8 Inch Size, Geared Head, Variable, 220V AC
€38,111.92 / yksikkö