BAILEIGH INDUSTRIAL RD-1000M Radial Floor Drill Press, 40 1/8 Inch Size, Geared Head, Variable, 220V AC | CN9AYQ 36HZ42

BAILEIGH INDUSTRIAL RD-1000M Radial Floor Drill Press, 40 1/8 Inch Size, Geared Head, Variable, 220V AC

Varastossa
Tuote: CN9AYQ Model: RD-1000MRistiviite: 36HZ42

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19,814.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen lattiaporakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1683
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL RD-1600H Radial Floor Drill Press, 17 1/8 Inch Size, Geared Head, Variable, 220V AC | CN9AYP 36HZ43 RD-1600H€38,111.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL RD-1000M Radial Floor Drill Press, 40 1/8 Inch Size, Geared Head, Variable, 220V AC
€19,814.69 / yksikkö