JET-TYÖKALUT 708118 Yleispohja 600 Lb. Kapasiteetti | AD4QEL 42W763

JET TOOLS 708118 Universal Base 600 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AD4QEL Malli: 708118Ristiviite: 42W763
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€212.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversaali pohja
hyödytYleismaailmallinen
Painokapasiteetti600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.702
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi8466925010
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pikalukituksen avulla voit säätää leveyttä ja pituutta 18 "x 18" - 24 "x 24"

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 708118 Universal Base 600 Lb. Kapasiteetti
€212.72 / yksikkö