ACUITY LITHONIA ST8 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS Valaisin Pinta-asennus Volumetric T8 32w | AA7XPG 16U245

LITHONIA LIGHTING ST8 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS kiinnityspinta-asennus Volumetric T8 32w

Tuote: AA7XPG Malli: ST8 3 32 MVOLT 1/3 GEB10ISRistiviite: 16U245

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennuskiinnike
Ympäristön lämpötila Alue0 - 104 F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen tyyppivolumetrinen
Valaisimen teho88
Korkeus3.875 "
Asumisen viimeistelyValkoinen polyesterijauhe
Mukana lamppuEi
Lampun määrä3
lampun tyyppiT8
Lampun watti32
Pituus48 "
MetallimittariTeräs
AsennusKatto
Heijastimen tyyppiAlumiini
Jännite120/277
Leveys9.286 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)125.98
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suuri suorituskyky

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoLampun määräLampun wattiPituusHinta
ACUITY LITHONIA ST8 2 17 MVOLT GEB10IS Valaisin Pinta-asennus Volumetric T8 17w | AA7XPH 16U246 ST8 2 17 MVOLT GEB10IS3321724 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING ST8 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS kiinnityspinta-asennus Volumetric T8 32w