VESTIL AHS-sarjan säädettävät teräspukkinosturit


Suodattaa
Säädettävät lisäykset: 6" , Caster halkaisija: 8" , Väri: sininen , Pyörien lukumäärä: 4
TyyliMalliMax. TyhjennysKokoRullamateriaaliMin. raivaaminenUnder I Beam käyttökorkeusKäytettävä säteen pituusKäyttökelpoinen matkaLeveysHinta (ei alv)
A
AHS-2
84 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon60 "60 "- 84"149.75 "149 3 / 4 "46.38 "€4,159.24
B
AHS-4
84 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon60 "60 "- 84"149.75 "149 3 / 4 "46.38 "€4,485.81
C
AHS-8
85 "8000 lbs.fenoliset61 "61 "- 85"149.75 "149 3 / 4 "46.38 "€5,719.90
D
AHS-6
85 "6000 lbs.fenoliset61 "61 "- 85"149.75 "149 3 / 4 "47.62 "€5,392.15
E
AHS-2
108 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon72 "72 "- 108"149.75 "149 3 / 4 "58.38 "€4,316.87
F
AHS-4
108 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon72 "72 "- 108"149.75 "149 3 / 4 "58.38 "€4,659.06
G
AHS-8
109 "8000 lbs.fenoliset73 "73 "- 109"149.75 "149 3 / 4 "58.38 "€5,877.52
H
AHS-6
109 "6000 lbs.fenoliset73 "73 "- 109"149.75 "149 3 / 4 "59.62 "€5,538.10
I
AHS-4
120 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon78 "78 "- 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "€4,819.33
J
AHS-10
120 "10000 lbs.Pallografiittiteräs78 "78 "- 120"148.75 "148 3 / 4 "64.5 "€10,131.37
Tarjouspyyntö
K
AHS-2
120 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon78 "78 "- 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "€4,468.57
L
AHS-8
121 "8000 lbs.fenoliset79 "79 "- 121"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "€6,069.27
M
AHS-6
121 "6000 lbs.fenoliset79 "79 "- 121"149.75 "149 3 / 4 "65.5 "€5,730.12
N
AHS-2
144 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon90 "90 "- 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "€5,138.60
O
AHS-4
144 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon90 "90 "- 144"209.75 "209 3 / 4 "76.12 "€6,772.37
P
AHS-4
144 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon90 "90 "- 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "€5,482.30
Q
AHS-2
144 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon90 "90 "- 144"209.75 "209 3 / 4 "76.12 "€5,442.26
R
AHS-4
144 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon90 "90 "- 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "€5,004.07
S
AHS-2
144 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon90 "90 "- 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "€4,670.57
T
AHS-6
145 "6000 lbs.fenoliset91 "91 "- 145"209.75 "209 3 / 4 "77.38 "€7,209.01
U
AHS-8
145 "8000 lbs.fenoliset91 "91 "- 145"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "€5,876.05
V
AHS-8
145 "8000 lbs.fenoliset91 "91 "- 145"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "€6,457.42
W
AHS-6
145 "6000 lbs.fenoliset91 "91 "- 145"89.75 "89 3 / 4 "77.38 "€5,549.54
X
AHS-8
145 "8000 lbs.fenoliset91 "91 "- 145"209.75 "209 3 / 4 "76.12 "€8,022.40
Y
AHS-6
145 "6000 lbs.fenoliset91 "91 "- 145"149.75 "149 3 / 4 "77.38 "€6,500.32
Z
AHS-4
168 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon102 "102 "- 168"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "€7,221.90
A1
AHS-4
168 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon102 "102 "- 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€6,401.62
B1
AHS-2
168 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon102 "102 "- 168"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "€5,933.28
C1
AHS-2
168 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon102 "102 "- 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€5,155.81
D1
AHS-2
168 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon102 "102 "- 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€5,493.79
E1
AHS-4
168 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon102 "102 "- 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€5,420.79
F1
AHS-6
169 "6000 lbs.fenoliset103 "103 "- 169"209.75 "209 3 / 4 "89.75 "€7,776.11
G1
AHS-8
169 "8000 lbs.fenoliset103 "103 "- 169"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€6,276.90
H1
AHS-6
169 "6000 lbs.fenoliset103 "103 "- 169"149.75 "149 3 / 4 "89.75 "€7,067.38
I1
AHS-8
169 "8000 lbs.fenoliset103 "103 "- 169"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "€8,520.56
J1
AHS-8
169 "8000 lbs.fenoliset103 "103 "- 169"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€6,997.28
K1
AHS-6
169 "6000 lbs.fenoliset103 "103 "- 169"89.75 "89 3 / 4 "89.75 "€5,993.51
L1
AHS-4
192 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon126 "126 "- 192"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "€10,420.33
M1
AHS-2
192 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon126 "126 "- 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€6,218.23
N1
AHS-2
192 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon126 "126 "- 192"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "€6,994.41
O1
AHS-2
192 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon126 "126 "- 192"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€6,551.98
P1
AHS-4
192 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon126 "126 "- 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€6,483.25
Q1
AHS-4
192 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon126 "126 "- 192"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€7,461.05
R1
AHS-6
193 "6000 lbs.fenoliset127 "127 "- 193"209.75 "209 3 / 4 "89.75 "€9,129.16
S1
AHS-8
193 "8000 lbs.fenoliset127 "127 "- 193"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "€9,952.53
T1
AHS-8
193 "8000 lbs.fenoliset127 "127 "- 193"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€8,431.92
U1
AHS-6
193 "6000 lbs.fenoliset127 "127 "- 193"89.75 "89 3 / 4 "89.75 "€7,337.88
Tarjouspyyntö
V1
AHS-8
193 "8000 lbs.fenoliset127 "127 "- 193"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€7,707.34
Tarjouspyyntö
W1
AHS-6
193 "6000 lbs.fenoliset127 "127 "- 193"149.75 "149 3 / 4 "89.75 "€8,406.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?