Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS BUP-30S-P -valosensorin U-aukon läpivalokeila AC6DAG 32W293

AUTONICS BUP-30S-P Valosähköisen anturin U-ura Läpivienti

Varastossa
Tuote: AC6DAG Malli: BUP-30S-PRistiviite: 32W293

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliMetalli
Piirin tyyppiPNP
Syvyys20.00mm
SähköliitäntäVaijerijohdot
IP-luokitus66
Pituus2 21 / 64 "
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta30 DC @ 200 mA
Maks. Tunnistusetäisyys30mm
Min. Objektin koko1.5 mm halkaisija Läpinäkymätön
NEMA-luokitusEi arvioitu
Toimintataajuus55 Hz
Käyttölämpötila alue25 astetta 60 astetta C
ToimintatilaValittavissa Vaalea tai Tumma päällä
Tehontarve12 - 24 VDC
Vasteaika1 ms.
TunnistusmenetelmäPalkin kautta
MuotoU-paikka
Leveys2 21 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)5.5
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysRungon materiaaliSähköliitäntäPituusToimintataajuusKäyttölämpötila alueToimintatilaMuotoHinta
AUTONICS BUP-50S-P -valosensorin U-aukon läpivalokeila AC6DAJ 32W295 BUP-50S-P3.09 "MetalliVaijerijohdot3.06 "55 Hz25 astetta 60 astetta CValittavissa Vaalea tai Tumma päälläU-paikka€133.02
AUTONICS BR20M-TDTD-CP Valosähköinen anturi pyöreä läpivalaisin | AC6DJC 32W475 BR20M-TDTD-CP24mmMessinki nikkelöity koteloM12-liitin68mm50 / 60 Hz-10 astetta 60 astetta C.Pimeä päälläPyöreä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS BUP-30S-P Valosähköisen anturin U-ura Läpivienti
€143.23 / yksikkö