Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 6130/L Hitsauskäsineet Lehmännahka Helmi/kulta Pr | AF8FTZ 25UN63

IRONCAT 6130/L Hitsauskäsineet Lehmännahka Helmi/kulta Pr

Varastossa
Tuote: AF8FTZ Malli: 6130/LRistiviite: 25UN63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriHelmi / kulta
Läimäys4 "Gauntlet
Mansetin materiaaliHalkaistua lehmännahkaa
LeikkausGunn
Grade nahkaA
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Pituus12.25 "
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliSuoraan
KäyttääHitsaus, hionta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi4203293010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
IRONCAT 6130 / S Hitsauskäsineet naudannahka helmi / kulta Pr | AF8FTX 25UN61 6130 / S11.75 "S€25.04
IRONCAT 6130/M Hitsauskäsineet Lehmännahka Helmi/kulta Pr | AF8FTY 25UN62 6130 / M12 "M€22.54
IRONCAT 6130/XL Hitsauskäsineet Lehmännahka Helmi/kulta Pr | AF8FUA 25UN64 6130 / XL12.25 "XL€25.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 6130/L Hitsauskäsineet Lehmännahka Helmi/kulta Pr
€22.54 / yksikkö