EAZYPOWER Jobber-poranterä pikaterästä


Suodattaa
Rakentaminen: HSS , Materiaali: HSS , Palojen lukumäärä: 1
TyyliMalliKärki Dia.HalkaisijaKokonaispituusVarren kokoHinta (ei alv)
A
35831
1 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "€20.07
B
73622
1 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "€4.57
C
30172
1 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€3.50
D
73620
3 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "€3.87
E
30170
3 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€2.98
F
35819
5 / 16 "5 / 16 "4.5 "5 / 16 "€7.51
G
30174
5 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "€3.91
H
73621
7 / 32 "7 / 32 "3.75 "7 / 32 "€3.92
A
30171
7 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "€3.28
I
35817
9 / 32 "9 / 32 "4.25 "9 / 32 "€6.10
A
30173
9 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€3.73
J
35821
11 / 32 "11 / 32 "5"11 / 32 "€8.45
K
35813
11 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€3.91
L
35814
13 / 64 "13 / 64 "3.625 "13 / 64 "€3.90
M
35829
15 / 32 "15 / 32 "5.875 "3 / 8 "€19.39
N
35815
15 / 64 "15 / 64 "3.875 "15 / 64 "€4.53
O
35816
17 / 64 "17 / 64 "4.25 "17 / 64 "€5.32
P
35818
19 / 64 "19 / 64 "4.375 "19 / 64 "€7.51
Q
35820
21 / 64 "21 / 64 "4.625 "21 / 64 "€8.10
R
35822
23 / 64 "23 / 64 "5"23 / 64 "€9.67
S
35824
25 / 64 "25 / 64 "5.25 "3 / 8 "€11.83
T
35826
27 / 64 "27 / 64 "5.625 "3 / 8 "€11.67
U
35828
29 / 64 "29 / 64 "5.625 "3 / 8 "€19.20
V
35830
31 / 64 "31 / 64 "6"3 / 8 "€20.11

Jobber-poranterä pikaterästä

Eazypowerin Isomax-poranterät on suunniteltu käytettäväksi sekä pyörivien että iskuruuvinvääntötyökalujen kanssa erilaisiin poraussovelluksiin puulle, komposiiteille ja pehmeämmille metalleille, mukaan lukien alumiini, kupari ja tina. Nämä työläisten poranterät pystyvät poistamaan rikkoutuneet tai kiertyneet ruuvit / pultit ja poraamaan reikät ruuvin ulosvetimille. Nämä nopeat teräsporanterät, joiden pituus on pidempi kuin halkaisija, tarjoavat suuremman leikkausnopeuden ja lämmönkestävyyden. Näitä teollisuusluokan jobber-poranteriä on saatavana erikokoisina, pituisina ja varren kokoisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?