AUTONICS BR20M-TDTD-CP Valosähköinen anturi pyöreä läpivalaisin | AC6DJC 32W475

AUTONICS BR20M-TDTD-CP valosähköinen anturi, pyöreä läpivientisäde

Tuote: AC6DJC Malli: BR20M-TDTD-CPRistiviite: 32W475

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliMessinki nikkelöity kotelo
Piirin tyyppiPNP
Halkaisija18mm
SähköliitäntäM12-liitin
IP-luokitus66
Pituus68mm
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta200mA
Maks. Tunnistusetäisyys20m
Min. Objektin koko15 mm halkaisija Läpinäkymätön
NEMA-luokitusEi arvioitu
Toimintataajuus50 / 60 Hz
Käyttölämpötila alue-10 astetta 60 astetta C.
ToimintatilaPimeä päällä
Tehontarve12 - 24 VDC
Vasteaika1 ms.
TunnistusmenetelmäPalkin kautta
MuotoPyöreä
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)12.5
Laivan leveys (cm)7
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysRungon materiaaliSähköliitäntäPituusToimintataajuusKäyttölämpötila alueToimintatilaMuotoHinta
AUTONICS BUP-30S-P -valosensorin U-aukon läpivalokeila AC6DAG 32W293 BUP-30S-P2 21 / 64 "MetalliVaijerijohdot2 21 / 64 "55 Hz25 astetta 60 astetta CValittavissa Vaalea tai Tumma päälläU-paikka€143.23
AUTONICS BUP-50S-P -valosensorin U-aukon läpivalokeila AC6DAJ 32W295 BUP-50S-P3.09 "MetalliVaijerijohdot3.06 "55 Hz25 astetta 60 astetta CValittavissa Vaalea tai Tumma päälläU-paikka€133.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS BR20M-TDTD-CP valosähköinen anturi, pyöreä läpivientisäde